※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMS-300X20X32-P08 コバルトソー 岡崎精工 42893507 CMS-300X20X32-P08 コバルトソー 岡崎精工 42893507 CMS-300X20X32-P08 コバルトソー 岡崎精工 42893507 CMS-300X20X32-P08 コバルトソー 岡崎精工 42893507

コバルトソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さT(mm)2.5 穴径d1(Φmm)31.8 刃径D(Φmm)300 注文コード42893507 品番CMS-300X20X32-P08
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は厚さT・穴径d1・刃径Dなど378種類から選べます 他の種類を見る

MCO工具
切断加工用
ホモ処理:溶着防止に効果があります。

刃径D(Φmm)300 厚さT(mm)2.5 穴径d1(Φmm)31.8 適合機種大同興業(DAIDO)プリマック300 ピッチ8 略号CMS 表面処理ホモ処理品 ピンホール(d3×d2×個数)50×9×2
注意
※品番に「マルハ」と記載されている商品は、刃をつける前の原盤のためそのままでは加工できません。お客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございますのでご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
1人が参考にしています
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする