※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W1/2×30 丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー) 大阪魂 42893584 W1/2×30 丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー) 大阪魂 42893584

丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 呼びW1/2 注文コード42893584 品番W1/2×30
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び・表面処理・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
呼びW1/2 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)30 寸法t(mm)1.5 グレー 材質樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3712:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする