※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX-38 ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー) 42893724 DX-38 ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー) 42893724

ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びW3/8 注文コード42893724 品番DX-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・トラスコ品番5種類から選べます 他の種類を見る

従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。
打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。
材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。

ねじの呼びW3/8 ドリル径(Φmm)15 材質 寸法d(mm)14 表面処理生地 寸法C(mm)50 寸法b(mm)16 穿孔深さ(mm)(ALC)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42893724 DX-38 22133265 DX-38 ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー) ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー) 1箱(50本) 6,998
欠品中
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22133247
2019-05-11
用途:
電気工事で盤取付及び配管サポート

文句ないですね、普通のアンカーより確実に固定できます、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2113:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする