※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の 中空壁用アンカー
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42893925
品番
ITU-825
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
全長L(mm)
25
ねじ長さl(mm)
15
ドリル径(Φmm)
9
締付板厚(mm)
2〜8
プレート長さC(mm)
30
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
締付トルク(N・m)
5〜6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。