※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT-845 ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42893995 IT-845 ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42893995

ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 42893995 品番 IT-845
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの呼びM8 全長L(mm)45 ねじ長さl(mm)25 ドリル径(Φmm)9 締付板厚(mm)12〜23 プレート長さC(mm)30 材質 表面処理3価ホワイト 締付トルク(N・m)6.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42894074
2024-04-16
用途:
現場作業時
ムライ工芸 様 (建設業・工事業)

当日出荷で小箱販売なので、急に必要になった現場でも持込やすく助かりました。

対象商品:
42894056
2023-07-07
用途:
壁面看板取り付け時
株式会社マンザキ 様

壁面看板の取り付けに使用しました。 工場内でしたので内側からのナット止めが
こんなため外側からだけの作業で済み作業時間の短縮、内側からの仕上げ感がとても綺麗に仕上がりこれからも頻繁に使用していきたいと思います。

対象商品:
42894083
2022-12-06
用途:
変電所配電盤据付に使用
野田営繕 様

非常に使いよく早速使いました、今回はレースウェイの取り付けん使用長さもちょうどよく喜んでいます。

対象商品:
42894074
2014-06-11
用途:
中空の外壁への看板の取付
有限会社ヴァリュー 様

薄い金属板で断熱材をサンドイッチした外壁に金属の弁当箱式の文字を取り付けるために使用しました。
回転部分の動きもスムーズで順調に作業は進みました。
金額も納得できる金額でしたので、次回も購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1407:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする