※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの ナベタッピンねじ
Pレスアンカー ナベワッシャーヘッド PW-Sタイプ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42894485
品番
PW-445S
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼径d(mm)
4
頭部径dk(mm)
9.6
首下長さL(mm)
45
ドリル径(Φmm)
3.4
埋め込み深さ(mm)
30
穿孔深さ(mm)
55
材質
SUS410
頭部形状
なべ
ビットNo
No.3
頭厚K(mm)
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧