※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの ナベタッピンねじ
Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42894503
品番
PWV-432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼径d(mm)
4
材質
鉄
首下長さL(mm)
32
埋め込み深さ(mm)
30
ドリル径(Φmm)
3.4
表面処理
ラスパートシルバー
ビットNo
No.3
頭部径dk(mm)
9.6
頭厚K(mm)
3
穿孔深さ(mm)
42
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42894503
PWV-432
37131726
PWV-432
Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
サンコーテクノ
1パック(100本)
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました