※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの ナベタッピンねじ
Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42894512
品番
PWV-445
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼径d(mm)
4
材質
鉄
首下長さL(mm)
45
埋め込み深さ(mm)
30
ドリル径(Φmm)
3.4
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
なべ
ビットNo
No.3
頭部径dk(mm)
9.6
頭厚K(mm)
3
穿孔深さ(mm)
55
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧