※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42894713
品番
TLS-860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじ径
M8
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
40
下穴径(Φmm)
9
取付け物厚(mm)
12〜38
材質
ステンレス
幅(mm)
(必要中空幅)32
最大引張荷重(kN)
4.1