※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42894765
品番
TLS-1270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじ径
M12
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
43
下穴径(Φmm)
13.5
取付け物厚(mm)
16〜40
材質
ステンレス
幅(mm)
(必要中空幅)39
最大引張荷重(kN)
6.8