※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじ径
M10
注文コード
42894896
品番
TL-1070
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M10
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
46
下穴径(Φmm)
11
取付け物厚(mm)
14〜45
トラスコ品番
443-9104
材質
スチール
表面処理
三価ホワイト
最大引張荷重(kN)
5.4
ナット二面幅(mm)
14
必要中空幅(mm)
38
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。