※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの アジャストアンカー
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42894966
品番
AG-660
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
外径D(Φmm)
9.5
全長L(mm)
60
長さ(mm)
(ねじ込み調節)44
ドリル径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
10.7[1100](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。