※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの アジャストアンカー
アジャストアンカー SAGタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42894975
品番
SAG-8×70
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
70
ドリル径(Φmm)
12.5
埋め込み深さ(mm)
40
材質
ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)
16.1[1650](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)