※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42895151
品番
BGS-1090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじ径
M10
材質
ステンレス
全長(mm)
90
ねじ長さl(mm)
46.5
埋め込み深さ(mm)
52以上
下穴径(Φmm)
10
最大引張荷重(kN)
19.7
ナット二面幅(mm)
17
取付け物厚(mm)
最大22
穿孔深さ(mm)
60以上