※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
42895167
品番
BGS-1280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
80
ねじ長さl(mm)
29
穴深さ(mm)
(下穴)68以上
下穴径(Φmm)
12
外径D(Φmm)
M12
深さ(mm)
(最小)50
取付け物厚(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42895167
BGS-1280
39447983
BGS1280
ビッグワン(ステンレス製)
ユニカ
1箱(25本)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました