※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42895203
品番
BG-1290D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじ径
M12
全長(mm)
90
ねじ長さl(mm)
39
下穴径(Φmm)
12
取付け物厚(mm)
最大12
材質
スチール、ウェッジ:ステンレス
表面処理
溶解亜鉛めっき
埋め込み深さ(mm)
61以上
最大引張荷重(kN)
26.2
ナット二面幅(mm)
19
穿孔深さ(mm)
68以上