※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42895221
品番
BG-860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
M8
全長(mm)
60
ねじ長さl(mm)
25
下穴径(Φmm)
8
穴深さ(mm)
(下穴)52以上
深さ(mm)
(最小)35
取付け物厚(mm)
5
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42895221
BG-860
39447931
BG860
ビッグワン スチール製
ユニカ
1箱(50本)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました