※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
42895237
品番
BG-1070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
M10
全長(mm)
70
ねじ長さl(mm)
26.5
下穴径(Φmm)
10
穴深さ(mm)
(下穴)60以上
深さ(mm)
(最小)42
取付け物厚(mm)
3
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42895237
BG-1070
39447913
BG1070
ビッグワン スチール製
ユニカ
1箱(30本)
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました