※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42895255
品番
BG-1280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじ径
M12
外径D(Φmm)
M12
全長(mm)
80
ねじ長さl(mm)
29
下穴径(Φmm)
12
穴深さ(mm)
(下穴)68以上
深さ(mm)
(最小)50
取付け物厚(mm)
2
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ