※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
42895282
品番
BG-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
M10
全長(mm)
100
ねじ長さl(mm)
56.5
下穴径(Φmm)
10
穴深さ(mm)
(下穴)60以上
深さ(mm)
(最小)42
取付け物厚(mm)
32
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42895282
BG-1010
39447904
BG1010
ビッグワン スチール製
ユニカ
1箱(30本)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました