※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG-1290 ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ 42895291 BG-1290 ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ 42895291

ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード42895291 品番BG-1290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)M12 全長(mm)90 ねじ長さl(mm)39 下穴径(Φmm)12 穴深さ(mm)(下穴)68以上 深さ(mm)(最小)50 取付け物厚(mm)12 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42895291 BG-1290 39447922 BG1290 ビッグワン スチール製 ユニカ ビッグワン スチール製 ユニカ 1箱(25本) 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42895246
2024-05-24
用途:
フェンスの取り付け
アイ工房 様 (製造業)

仕事が早くて便利です。次回もこのアンカーを使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする