エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナーの アンカーボルト
エイ・ワイ・ファスナーの 石膏ボード用アンカー
エイ・ワイ・ファスナーの ボードアンカー
エバーキャッチ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42895456
品番
EC-860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ボルト径寸法(Φmm)
8
平径(mm)
13
全長(mm)
76
ドリル径(Φmm)
14.5
筒径(Φmm)
13.4
筒長(mm)
62
材質
鉄
表面処理
生地