※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42895562
品番
C-1012D
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじ径d
M10
全長L(mm)
120
ねじ長さl(mm)
30
ドリル径(Φmm)
10.5
取付け物厚(mm)
1〜65
埋め込み深さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
ドブ
最大引張荷重kN(kgf)
11.5[1180]
注意
※引張強度はコンクリート強度21N/mm
2
の場合の数値です。