サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42895632
品番
C-850D
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじ径d
M8
全長L(mm)
50
ねじ長さl(mm)
20
ドリル径(Φmm)
8.5
取付け物厚(mm)
1〜5
埋め込み深さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ドブ
最大引張荷重kN(kgf)
6.9[705]
注意
※引張強度はコンクリート強度21N/mm
2
の場合の数値です。