※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
注文コード
42895736
品番
ST-1260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L・埋め込み深さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ドリル径(Φmm)
12.7
首下長さL(mm)
60
埋め込み深さ(mm)
50
外径D(Φmm)
12
最大引張荷重kN(kgf)
18.5[1890](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
取付け物厚(mm)
1~10
頭部径dk(mm)
20
剪断最大荷重(kN)(kgf)
22.3[2270](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)