※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42895772
品番
T-530P
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
頭部径dk(mm)
9
外径D(Φmm)
5
首下長さL(mm)
30
ドリル径(Φmm)
5.4
埋め込み深さ(mm)
20
取付け物厚(mm)
1〜10
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
3.4[350](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
剪断最大荷重(kN)(kgf)
5.4[550](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。