※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42895982
品番
Y-525P
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
鉄
ドリル径(Φmm)
5.4
全長L(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
20
外径D(Φmm)
5
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
3.4[350](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
取付け物厚(mm)
2.5〜5.0
頭部径dk(mm)
10
剪断最大荷重(kN)(kgf)
5.4[550](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)