※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリートプラグ
サンコーテクノの オールプラグ
オールプラグ MGタイプ(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42896007
品番
MG-6×30P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
最大引張荷重kN(kgf)
1.2[130](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
0.4[50](ALC圧縮強度4N/mm
2
(40kgf/cm
2
)
使用木ねじ(mm)
3.5〜4.5(3.5)
外径D(Φmm)
6
全長L(mm)
30
ドリル径(Φmm)
6.0(ALCパネル:5.5)
穴あけ深さ(mm)
35
埋め込み深さ(mm)
30