※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリートプラグ
サンコーテクノの オールプラグ
オールプラグ MGタイプ(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42896016
品番
MG-8×40P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
最大引張荷重kN(kgf)
1.9[200](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
0.9[100](ALC圧縮強度4N/mm
2
(40kgf/cm
2
)
使用木ねじ(mm)
4.5〜6.2(4.5)
外径D(Φmm)
8
全長L(mm)
40
ドリル径(Φmm)
8.0(ALCパネル:7.5)
穴あけ深さ(mm)
45
埋め込み深さ(mm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42896016
MG-8×40P
86264945
MG8X40P
オールプラグMGタイプ ナイロン製
サンコーテクノ
1パック(50本)
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました