※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-10×50P オールプラグ MGタイプ(小箱) サンコーテクノ 42896025 MG-10×50P オールプラグ MGタイプ(小箱) サンコーテクノ 42896025

オールプラグ MGタイプ(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード42896025 品番MG-10×50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
最大引張荷重kN(kgf)
2.9[300](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1.2[130](ALC圧縮強度4N/mm2(40kgf/cm2)
使用木ねじ(mm)6.2〜8.0(6.2) 外径D(Φmm)10 全長L(mm)50 ドリル径(Φmm)10.0(ALCパネル:9.5) 穴あけ深さ(mm)55 埋め込み深さ(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42896025 MG-10×50P 86264911 MG10X50P オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノ オールプラグMGタイプ ナイロン製 サンコーテクノ 1パック(25本) 959 税込1,055 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする