※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMS49 385X2.5X40 マルハ コバルトソー 岡崎精工 42896045 CMS49 385X2.5X40 マルハ コバルトソー 岡崎精工 42896045 CMS49 385X2.5X40 マルハ コバルトソー 岡崎精工 42896045

コバルトソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 厚さT(mm)3 穴径d1(Φmm)40 刃径D(Φmm)385 注文コード42896045 品番CMS49 385X2.5X40 マルハ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,400
この商品は厚さT・穴径d1・刃径Dなど378種類から選べます 他の種類を見る

MCO工具
切断加工用
ホモ処理:溶着防止に効果があります。

刃径D(Φmm)385 厚さT(mm)3 穴径d1(Φmm)40 仕様丸刃品 適合機種ミタチ電機(MITACHI)MMC-385、MCS-385SA 略号CMS 表面処理ホモ処理品 ピンホール(d3×d2×個数)65×11×3
注意
※品番に「マルハ」と記載されている商品は、刃をつける前の原盤のためそのままでは加工できません。お客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございますのでご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
1人が参考にしています
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする