※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリートプラグ
サンコーテクノの オールプラグ
オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42896095
品番
SPS-4×25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
4
全長L(mm)
25
ドリル径(Φmm)
4
埋め込み深さ(mm)
17
穴あけ深さ(mm)
30
取付け物厚(mm)
(最大)5
材質
ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)
0.3[40](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42896095
SPS-4×25S
37417843
SPS-4X25S
オールプラグステンレス
サンコーテクノ
1箱(100本)
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました