※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-6X35S オールプラグステンレス サンコーテクノ 42896113 SPS-6X35S オールプラグステンレス サンコーテクノ 42896113

オールプラグステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード42896113 品番SPS-6X35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は下穴径・長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。

用途
コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
材質ステンレス 外径D(Φmm)6 ドリル径(Φmm)6 全長L(mm)35 穴あけ深さ(mm)41 埋め込み深さ(mm)25 最大引張荷重kN(kgf)0.8[90](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2) 取付け物厚(mm)(最大)5
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm2時の値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42896113 SPS-6X35S 37417877 SPS-6X35S オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ オールプラグ SPS-Sタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 1箱(100本) 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2637:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする