※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリートプラグ
サンコーテクノの オールプラグ
オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ドリル径(Φmm)
6
注文コード
42896165
品番
SPS-6×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
ドリル径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
6
全長L(mm)
50
ドリル径(Φmm)
6
埋め込み深さ(mm)
25
穴あけ深さ(mm)
56
取付け物厚(mm)
(最大)20
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
0.8[90](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42896165
SPS-6×50
37417807
SPS-6X50
プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)
サンコーテクノ
1箱(100本)
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました