※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリートプラグ
サンコーテクノの オールプラグ
オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42896174
品番
SPS-6×35
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
6
全長L(mm)
35
ドリル径(Φmm)
6
埋め込み深さ(mm)
25
穴あけ深さ(mm)
41
取付け物厚(mm)
(最大)5
トラスコ品番
252-6191
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
0.8[90](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。