※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42896192
品番
AS-1260S
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M12
ドリル径(Φmm)
20
外径D(Φmm)
19.2
寸法L(mm)
42
寸法l(mm)
60
埋め込み深さ(mm)
42
トルク(N・m)
(施工)30
最大引張荷重kN(kgf)
20.5[2090](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
ボルト頭部形状
六角頭
穿孔深さ(mm)
60