※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42896201
品番
AS-425
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
ドリル径(Φmm)
7.5
外径D(Φmm)
7
寸法L(mm)
18
寸法l(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
18
トルク(N・m)
(施工)1
最大引張荷重kN(kgf)
2.68[265](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
ボルト頭部形状
十字穴
穿孔深さ(mm)
25