※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42896226
品番
AS-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M6
ドリル径(Φmm)
11
外径D(Φmm)
10.5
寸法L(mm)
28
寸法l(mm)
40
埋め込み深さ(mm)
28
トルク(N・m)
(施工)3
最大引張荷重kN(kgf)
7.7[780](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
ボルト頭部形状
なべ頭
穿孔深さ(mm)
40