※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42896235
品番
AS-845
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M8
ドリル径(Φmm)
14
外径D(Φmm)
13.5
寸法L(mm)
32
寸法l(mm)
45
埋め込み深さ(mm)
32
トルク(N・m)
(施工)9
最大引張荷重kN(kgf)
12.4[1260](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
ボルト頭部形状
十字穴角頭
穿孔深さ(mm)
45