※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-1050 オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ 42896244 AS-1050 オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ 42896244

オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15個) 注文コード 42896244 品番 AS-1050
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質 ねじの呼びM10 ドリル径(Φmm)18 外径D(Φmm)17.5 寸法L(mm)37 寸法l(mm)50 埋め込み深さ(mm)37 トルク(N・m)(施工)17 最大引張荷重kN(kgf)18.9[1925](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2) ボルト頭部形状六角頭 穿孔深さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする