※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
42896707
品番
GA-22M
参考基準価格(税別)
¥4,452
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
外径D(Φmm)
28.5
全長L(mm)
90
ねじ長さl(mm)
35
ドリル径(Φmm)
29
埋め込み深さ(mm)
90
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
60.8[6200](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。