※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42896734
品番
GA-40D
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
外径D(Φmm)
17.3
全長L(mm)
50
ねじ長さl(mm)
20
ドリル径(Φmm)
18
埋め込み深さ(mm)
50
材質
鉄
表面処理
ドブ
最大引張荷重kN(kgf)
17.6[1800](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)