※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42896743
品番
GA-50D
参考基準価格(税別)
¥8,925
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
外径D(Φmm)
21.5
全長L(mm)
60
ねじ長さl(mm)
25
ドリル径(Φmm)
22
埋め込み深さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
ドブ
最大引張荷重kN(kgf)
33.3[3400](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)