※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42896752
品番
GA-10MD
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
40
ねじ長さl(mm)
15
ドリル径(Φmm)
14.5
埋め込み深さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
ドブ
最大引張荷重kN(kgf)
14.9[1520](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)