※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42896777
品番
GA-16MD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
外径D(Φmm)
21.5
全長L(mm)
60
ねじ長さl(mm)
25
ドリル径(Φmm)
22
埋め込み深さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
ドブ
最大引張荷重kN(kgf)
33.3[3400](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)