※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
42896786
品番
SGA-24M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
外径D(Φmm)
32
全長L(mm)
110
ねじ長さl(mm)
45
ドリル径(Φmm)
33
埋め込み深さ(mm)
110
材質
ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)
76.5[7800](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)