※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
W1/2
注文コード
42896804
品番
SGA-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
外径D(Φmm)
17.3
全長L(mm)
50
ねじ長さl(mm)
20
ドリル径(Φmm)
18
埋め込み深さ(mm)
50
材質
ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)
25.5[2600](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42896804
SGA-40
02276836
SGA-40
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ
1箱(50個)
¥
30,980
税込
¥
34,078
注文コードが変更になりました