※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42896822
品番
SGA-3035
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
35
ねじ長さl(mm)
11
ドリル径(Φmm)
12.5
埋め込み深さ(mm)
35
材質
ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)
11.7[1200](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)