※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
W5/16
注文コード
42896883
品番
CT-2530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
W5/16
ドリル径(Φmm)
10.5
全長L(mm)
30
外径D(Φmm)
10
表面処理
3価ホワイト
埋め込み深さ(mm)
30
ねじ長さl(mm)
14
最大引張荷重kN(kgf)
10.7[1100](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42896883
CT-2530
02275883
CT-2530
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ
1箱(100本)
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました