※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT-3040 シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ 42896892 CT-3040 シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ 42896892

シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びW3/8 注文コード42896892 品番CT-3040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
材質 ねじの呼びW3/8 ドリル径(Φmm)12.5 全長L(mm)40 外径D(Φmm)12 表面処理3価ホワイト 埋め込み深さ(mm)40 ねじ長さl(mm)15 最大引張荷重kN(kgf)14.7[1500](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42896892 CT-3040 02275892 CT-3040 シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ 1箱(50本) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする